産業用 sdカードのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
194件の「産業用 sdカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SLC SDカード」、「パナソニック sd カード 8gb」、「ドライブレコーダーsdカード」などの商品も取り扱っております。
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ SLC 規格 SD 寸法(mm) 24×32×2.1 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec) 最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラス CLASS10 ビデオスピードクラス V30
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックSDカード Class6
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス CLASS6 フラッシュ SLC 転送速度(MB/sec) 読込23(最大)、書込16(最大)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス CLASS10 UHS-I
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックSDカード CLASS6
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
メモリー容量 2GB フラッシュ SLC 転送速度(MB/sec) 読込23(最大)、書込16(最大) SDスピードクラス CLASS6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB) 8 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10 タイプ Flash:MLC 規格 SDHC 使用温度範囲(℃) 動作/保存:-40~85 読込速度 Up to 25/100 MB/s 種別 ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s) Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様 ●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年 アズワン品番 65-3733-47
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス CLASS10 UHS-I U1 フラッシュ MLC 転送速度(MB/sec) 読込90(最大)、書込70(最大)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス V10 寸法(mm) 32×24×2.1 質量(g) 2 種類 SDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 規格 SDXC 保証期間 1年間 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
特価
8,680 税込9,548
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB) 8 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10 タイプ MLC 規格 microSDHC 使用温度範囲(℃) 動作/保存:-40~85 読込速度 Up to 25/100 MB/s 種別 ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s) Up to 25/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷